WEIDMÜLLER - Välirele - CRM40730

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099987022811
Sähkönumero
2714731
Toimittajan tuotenumero
3052990000
Tukkuerä
1
CUBESERIES, Relay, Number of contacts: 4, CO contact AgNi, Rated control voltage: 230 V AC, Continuous current: 7 A, Plug-in connection, Test button available: No


