WEIDMÜLLER - Välirele - TRP 24VDC 2CO

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - Välirele - TRP 24VDC 2CO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19.2...28.8 V

  • Nimellisvirta - 8 A

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050118670431

Sähkönumero

2714712

Toimittajan tuotenumero

2618400000

Tukkuerä

10

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

19.2...28.8 V

Nimellisvirta:

8 A

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

kyllä

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

polarisoitu

Kosketinten materiaali:

Hopeanikkeli (AgNi)

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

12.8 mm

Korkeus:

89.4 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

87.8 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Käyttöjännite 50 Hz:

250...250 V

Käyttöjännite 60 Hz:

250...250 V

Käyttöjännite DC:

250...250 V

TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 8 A, PUSH IN, Test button available: No