WEIDMÜLLER - Ethernet kytkin 8xRJ45 - 1240900000 IE-SW-BL08-8TX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 8
Korkeus - 115 mm
Leveys - 50 mm
Syvyys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118028911
Sähkönumero
7411002
Toimittajan tuotenumero
1240900000
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
8
Korkeus:
115 mm
Leveys:
50 mm
Syvyys:
70 mm
Power over Ethernet:
muu
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


