WEIDMÜLLER - Kuorintatyökalu 6...16mm2 - 900561 STRIPAX 16

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue) - 6...16 mm²

  • Pituus - 190 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008190183875

Sähkönumero

6409502

Toimittajan tuotenumero

9005610000

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):

6...16 mm²

Pituus:

190 mm

Stripping tool, Flexible and solid conductors with PVC insulation, 16 mm², 25 mm,