WEIDMÜLLER - Mediamuunnin - 1242090000 IE-CS-2RS232/485

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 140 mm
Leveys - 36 mm
Syvyys - 105 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
153 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4050118030495
Sähkönumero
7411012
Toimittajan tuotenumero
1242090000
Tukkuerä
1
Korkeus:
140 mm
Leveys:
36 mm
Syvyys:
105 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
1242090000 IE-CS-2TX-2RS232/485


