WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC HE 6 FP sisäosa

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 6

  • Mitoitusvirta In - 24 A

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248457779

Sähkönumero

1970056

Toimittajan tuotenumero

1873520000

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

6

Mitoitusvirta In:

24 A

Nimellisjännite:

500 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Liittimen sisäosan materiaali:

kestomuovi

Ympäristön likaantumisaste:

3

Kosketinten materiaali:

kupari

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Contact insert (industry plug-in connectors), Female, 500 V, 24 A, No. of poles: 6, PUSH IN, Size: 3