WEIDMÜLLER - Päätylevy WDK 2.5:lle - 105910 WAP/WDK 2.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - beige
Paksuus - 1.5 mm
Pikakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,04 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4008190101954
Sähkönumero
1970216
Toimittajan tuotenumero
1059100000
Tukkuerä
20
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
beige
Paksuus:
1.5 mm
Pikakiinnitys:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
End plate (terminal), End plate, 69 mm x 1.5 mm, Dark Beige


