WEIDMÜLLER - Pistorasiapaneeli - IE-TO-RJ45-C

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - muu

  • Liitäntä 1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - muu

  • Terminaalivastuksella - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248734801

Sähkönumero

7236003

Toimittajan tuotenumero

8946920000

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

muu

Liitäntä 1:

RJ45 8(8)

Liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

muu

Terminaalivastuksella:

kyllä

Mounting rail outlet, RJ45, Coupling, IP20