WEIDMÜLLER - Puristustyökalu kaapelikengill - 901410 HTN21, 0,5 - 6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puristusmuoto - muu
Poikkipinta-ala - 0.5...6 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Pituus - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190335731
Sähkönumero
6409611
Toimittajan tuotenumero
9014100000
Tukkuerä
1
Puristusmuoto:
muu
Poikkipinta-ala:
0.5...6 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Pituus:
200 mm
Crimping tool, Uninsulated connection, 0.5 mm², 6 mm², Indent crimping


