WEIDMÜLLER - Puristustyökalu päätehylsyille - 056730 PZ3, 0.5 -6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puristusmuoto - neliöpuristus
Poikkipinta-ala - 0.5...6 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Pituus - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190052423
Sähkönumero
6409607
Toimittajan tuotenumero
0567300000
Tukkuerä
1
Puristusmuoto:
neliöpuristus
Poikkipinta-ala:
0.5...6 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Pituus:
200 mm
Crimping tool, Wire-end ferrules with/without plastic collars, 0.5 mm², 6 mm², Square crimp


