WEIDMÜLLER - RCL314024 24VDC 1CO 16A - 8693260000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 22.8...31.2 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Täydellinen, asennusalustalla - ei
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4032248364718
Sähkönumero
2714447
Toimittajan tuotenumero
8693260000
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
22.8...31.2 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
napavapaa
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
12.7 mm
Korkeus:
29 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
15.7 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


