WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä 4 liitt/2 nap. - 105196 WQV 4/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 41 A
Moduulijako - 6.1 mm
Väri - keltainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190026486
Sähkönumero
1970126
Toimittajan tuotenumero
1051960000
Tukkuerä
50
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
41 A
Moduulijako:
6.1 mm
Väri:
keltainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Cross-connector (terminal), Screwed, No. of poles: 2, Pitch, in mm: 6.10, Insulated: Yes, 41 A, Yellow


