WEIDMÜLLER - Riviliitin - AAP12 2.5 LI BL

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...2.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 24 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - plug-in liitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050118372762

Sähkönumero

1971364

Toimittajan tuotenumero

1988100000

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

800 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...2.5 mm²

Mitoitusvirta In:

24 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

plug-in liitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

1

Väri:

beige

Liitettävä johdin, lanka:

0.5...2.5 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.5...2.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...2.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-60...130 °C

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Potential distributor terminal, PUSH IN, 2.5, 800 V, 24 A, Number of connections: 5, TS 35, Dark Beige, Colour of operational elements: Blue

WEIDMÜLLER -tuote

Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan