WEIDMÜLLER - Riviliitin - ADT 2.5 4C BL

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...2.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 20 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - plug-in liitäntä

  • Väri - sininen

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050118374438

Sähkönumero

1971445

Toimittajan tuotenumero

1989870000

Tukkuerä

1

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...2.5 mm²

Mitoitusvirta In:

20 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

plug-in liitäntä

Väri:

sininen

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.5...2.5 mm²

Kontaktien määrä per kerros:

4

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.5...2.5 mm²

Nimellisjännite:

400 V

Erotussillan tyyppi:

kääntyvä

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...2.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Käyttölämpötila-alue:

-60...130 °C

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Erotuslevyn tyyppi:

ei ole

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Integroitu testipistoke:

kyllä

Test-disconnect terminal, PUSH IN, 2.5, 400 V, 20 A, Number of connections: 4, Pivoting, Cross-disconnect: without, Integral test socket: Yes, TS 35, Blue

WEIDMÜLLER -tuote

Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan