WEIDMÜLLER - Riviliitin - APG 2.5/5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118321333
Sähkönumero
1971489
Toimittajan tuotenumero
1513680000
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Plug (terminal), 2.5 mm², 800 V, 24 A, No. of poles: 5, Dark Beige,
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


