WEIDMÜLLER - Sulkutulppa metalli - VP M25-MS65 sulkutulppa M25, m

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248158027

Sähkönumero

1702701

Toimittajan tuotenumero

1777750000

Tukkuerä

100

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Materiaali:

muu

Sealing plugs (metal), M 25, 7 mm