WEIDMÜLLER - Teholähde - PRO BAS 480W 24V 20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4064675444176
Sähkönumero
2714706
Toimittajan tuotenumero
2838480000
Tukkuerä
1
Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


