Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

WEIDMÜLLER - Teholähde PRO DCDC - PRO DCDC 240W 24V 10A

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 18...32 V

  • Leveys - 43 mm

  • Korkeus - 130 mm

  • Syvyys - 120 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

579 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4050118383843

Sähkönumero

2714563

Toimittajan tuotenumero

2001810000

Tukkuerä

1

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

18...32 V

Leveys:

43 mm

Korkeus:

130 mm

Syvyys:

120 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Oikosulkukesto:

kyllä

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

240 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Upotusleveys:

103 mm

Upotuskorkeus:

230 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Power supply, DC/DC converter, 240 W,

WEIDMÜLLER -tuote

Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan