WEIDMÜLLER - Teholähde - PRO ECO 72W 24V 3A II

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099986951938
Sähkönumero
2714714
Toimittajan tuotenumero
3025560000
Tukkuerä
1
Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V


