WEIDMÜLLER - Teholähde - PRO ECO 72W 24V 3A II SI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099987579391
Sähkönumero
2714719
Toimittajan tuotenumero
3146450000
Tukkuerä
1
Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


