WEIDMÜLLER - Teholähde PRO INSTA - PRO INSTA 30W 12VDC 2.6A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118590951
Sähkönumero
2714595
Toimittajan tuotenumero
2580220000
Tukkuerä
1
Power supply, 30W, 2.6A
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


