WEIDMÜLLER - Teholähde PRO INSTA - PRO INSTA 60W 12VDC 5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118590975
Sähkönumero
2714597
Toimittajan tuotenumero
2580240000
Tukkuerä
1
Power supply, 60W, 5A
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


