Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

WEIDMÜLLER - Teholähde PRO INSTA - PRO INSTA 60W 24VDC 2.5A

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050118590968

Sähkönumero

2714596

Toimittajan tuotenumero

2580230000

Tukkuerä

1

Power supply, 60W, 2.5A

WEIDMÜLLER -tuote

Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan