Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

WEIDMÜLLER - Teholähde PRO MAX - PRO MAX 120W 12V 10A

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 80...370 V

  • Leveys - 40 mm

  • Korkeus - 130 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

579 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4050118286205

Sähkönumero

2714470

Toimittajan tuotenumero

1478230000

Tukkuerä

1

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

12...12 V

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

85...264 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

80...370 V

Leveys:

40 mm

Korkeus:

130 mm

Syvyys:

125 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

85...264 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

120 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Upotusleveys:

100 mm

Upotuskorkeus:

230 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Power supply, 120 W, 10 A @ 60 °C

WEIDMÜLLER -tuote

Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan