Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

WEIDMÜLLER - Teholähde PRO TOP1 - PRO TOP1 480W 48V 10A

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 48...48 V

  • Leveys - 68 mm

  • Korkeus - 130 mm

  • Syvyys - 125 mm

  • Oikosulkukesto - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

944 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4050118481938

Sähkönumero

2714572

Toimittajan tuotenumero

2467030000

Tukkuerä

1

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

48...48 V

Leveys:

68 mm

Korkeus:

130 mm

Syvyys:

125 mm

Oikosulkukesto:

kyllä

Lähtöteho:

480 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Power supply, 480 W, 10 A @ 60 °C

WEIDMÜLLER -tuote

Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan