WEIDMÜLLER - UPS-laite offline - UPS 24V 20A/10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 66 mm
Korkeus - 130 mm
Syvyys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118202335
Sähkönumero
8405900
Toimittajan tuotenumero
1370050010
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
66 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
150 mm
UPS control modules, 24 V DC ± 1 %, 20 A @ 60 °C


