WERKA - Räikkäavain - Werka monitoimiräikkä 3/8

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 238 mm

  • Paino - 420 g

  • Renkaan malli - neliöväännin

  • Avainpään korkeus - 16.3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6971570719651

Sähkönumero

6449601

Toimittajan tuotenumero

WER9220-9651

Tukkuerä

1

Pituus:

238 mm

Paino:

420 g

Renkaan malli:

neliöväännin

Avainpään korkeus:

16.3 mm

Räikkätoiminto: Paikoissa, joissa on tilaa räikätä. Kiertotoiminto:Kahvasta ulos vedettäessä, mekanismi kytkee ns. kiertotoiminnon, elikahvaa kierrettäessä vaihteisto pyörittää neliötä. Oivallinen toimintoahtaissa tiloissa.

WERKA Monitoimiräikkäväännin 3/8\". Uusi suunnittelu yhdistää räikkä- ja kiertotoiminnon. 1. Vakiotoiminto: Paikoissa, joissa tila ei ole ahdas tai rajoitettu. 2. Kiertotoiminto: Kahvasta ulos vedettäessä, mekanismi kytkee ns. kiertotoiminnon, eli kahvaa kierrettäessä vaihteisto pyörittää neliötä. Oivallinen toiminto ahtaissa tiloissa. Tällöin pienin tarvittava kääntökulma on lähes 0-astetta. Kädensijan helpon avaamisen ja kiinnitystoiminnon ansiosta normaalista toiminnasta kiertotoimintoon siirtyminen on aina mahdollista menettämättä otetta mutterista tai ruuvista. Yhden käden toiminto. Jo avatut ruuvit voidaan irrottaa helposti kiertotoiminnon avulla. Uusi ergonminen kädensija takaa mukavan otteen ja tekee työskentelystä helpompaa. Suunnanvaiho tapahtuu painamalla neliötappi läpi rungosta toiseen asentoon. Täyttää standardin DIN- ja ANSI-vaatimukset.