WERMA - Asennusjalka - Putkijalka 110 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787008232
Sähkönumero
7110155
Toimittajan tuotenumero
975 840 10
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Werma 975.840.10 - Putkijalka, 110 mm, Ø25 mm, muovi


