WERMA - Merkkivalo - LED-ohjausvalo, Vihreä 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran tyyppi - AC
Valonlähteen tyyppi - LED
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Virrankulutus - 0.035 A
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787010082
Sähkönumero
7110185
Toimittajan tuotenumero
890 220 68
Tukkuerä
1
Virran tyyppi:
AC
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Virrankulutus:
0.035 A
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
LED-ohjausvalo, Vihreä 115-230 VAC
LED-Liikennevalo vihreä
LED-Liikennevalo vihreä


