WERMA - Merkkivalo - RST56 GN/YE/RD/Buzzer 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787049808
Sähkönumero
7112771
Toimittajan tuotenumero
686 370 35
Tukkuerä
1
RST56 GN/YE/RD/Buzzer 24V - IP66/IP69K - täysin valmiiksi koottu LEDvalotorni summerilla (1m etäisyydellä max. 90dB)


