WERMA - Sireeni - 32-äänihäl. 110-240VAC pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 32
Äänenvoimakkuus - 115 dB
Nimellisjännite - 230 V
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787028513
Sähkönumero
7110106
Toimittajan tuotenumero
140 150 60
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
32
Äänenvoimakkuus:
115 dB
Nimellisjännite:
230 V
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Virrankulutus:
0.04 A
Werma 140.150.60 (vanha tyyppi 140.120.68) - Moniäänihälytin, 110 dB, 32ääntä, IP65, 110-240VAC, punainen kotelo


