WERMA - Sireeni - 32-äänihäl. 9-28VDC pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 32
Äänenvoimakkuus - 115 dB
Nimellisjännite - 28 V
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787028490
Sähkönumero
7110105
Toimittajan tuotenumero
140 150 50
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
32
Äänenvoimakkuus:
115 dB
Nimellisjännite:
28 V
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Virrankulutus:
0.12 A
Werma 140.150.50 (vanha tyyppi 140.120.55) - Moniäänihälytin, 110 dB, 32ääntä, IP65, 9-28VDC, punainen kotelo


