WERMA - Sireeni - 42-äänihäl. 115-230VAC har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 42
Äänenvoimakkuus - 120 dB
Nimellisjännite - 230 V
Rungon väri - harmaa
Virran tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787004265
Sähkönumero
7110114
Toimittajan tuotenumero
142 100 68
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
42
Äänenvoimakkuus:
120 dB
Nimellisjännite:
230 V
Rungon väri:
harmaa
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Virrankulutus:
0.065 A
Werma 142.100.68 - Moniäänihälytin, 120 dB, 42 ääntä, IP66, 115-230VAC,harmaa kotelo


