WERMA - Sireeni EvoSIGNAL Midi - Sounder Multi-tone 115-230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 10
Äänenvoimakkuus - 110 dB
Nimellisjännite - 230 V
Rungon väri - harmaa
Virran tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787043721
Sähkönumero
7110199
Toimittajan tuotenumero
161 700 60
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
10
Äänenvoimakkuus:
110 dB
Nimellisjännite:
230 V
Rungon väri:
harmaa
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Virrankulutus:
0.105 A
Midi Sounder Multi-tone 115-230VAC GY
ÄÄNIHÄLYTIN 10 erilaista ääntä.
ÄÄNIHÄLYTIN 10 erilaista ääntä.
WERMA -tuote
Tutustu WERMA-sarjaan


