WERMA - Sireeni EvoSIGNAL Mini - Sounder Jatkuva/Pulssi 115-230

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Äänensävyjen lukumäärä - 2

  • Äänenvoimakkuus - 95 dB

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Rungon väri - harmaa

  • Virran tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787041918

Sähkönumero

7110196

Toimittajan tuotenumero

160 700 60

Tukkuerä

1

Äänensävyjen lukumäärä:

2

Äänenvoimakkuus:

95 dB

Nimellisjännite:

230 V

Rungon väri:

harmaa

Virran tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Virrankulutus:

0.03 A

Mini Sounder Jatkuva/Pulssi 115-230VAC GY

ÄÄNIHÄLYTIN JATKUVA/PULSSI

WERMA -tuote

Tutustu WERMA-sarjaan