WERMA - Sireeni EvoSIGNAL Mini - Sounder Jatkuva/Pulssi 12VAC/D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 2
Äänenvoimakkuus - 95 dB
Nimellisjännite - 12 V
Rungon väri - harmaa
Virran tyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787041925
Sähkönumero
7110197
Toimittajan tuotenumero
160 700 74
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
2
Äänenvoimakkuus:
95 dB
Nimellisjännite:
12 V
Rungon väri:
harmaa
Virran tyyppi:
AC/DC
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Virrankulutus:
0.03 A
Mini Sounder Jatkuva/Pulssi 12VAC/DC GY
ÄÄNIHÄLYTIN JATKUVA/PULSSI
ÄÄNIHÄLYTIN JATKUVA/PULSSI
WERMA -tuote
Tutustu WERMA-sarjaan


