WERMA - Sireeni - LED-väl./32-ääni 230VAC kel

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Virran tyyppi - AC

  • Äänisignaalin tyyppi - muu

  • Lamppukuvun värin - keltainen

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787020241

Sähkönumero

7110143

Toimittajan tuotenumero

444 300 68

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Virran tyyppi:

AC

Äänisignaalin tyyppi:

muu

Lamppukuvun värin:

keltainen

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Äänenvoimakkuus:

114 dB

Teho:

2 W

Valonlähteen tyyppi:

LED

Optisen signaalin muoto:

salamavalo

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Virrankulutus:

0.06 A

Rungon väri:

musta

Akustisen signaalilaitteen tyyppi:

muu

Kattoasennus:

kyllä

Werma 444.300.68 - LED-välähdysvalo+moniäänihälytin, 114 dB, 32 ääntä,IP65, 230VAC, keltainen valokupu