WERMA - Sireeni - Väl./32-ääni 115-230VAC pun/pu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 115...230 V
Virran tyyppi - AC
Äänisignaalin tyyppi - muu
Lamppukuvun värin - punainen
Asennustapa - pinta-asenteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787006603
Sähkönumero
7110118
Toimittajan tuotenumero
439 010 68
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
115...230 V
Virran tyyppi:
AC
Äänisignaalin tyyppi:
muu
Lamppukuvun värin:
punainen
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Äänenvoimakkuus:
105 dB
Teho:
2 W
Valonlähteen tyyppi:
Xenon
Optisen signaalin muoto:
salamavalo
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.03 A
Rungon väri:
punainen
Akustisen signaalilaitteen tyyppi:
muu
Kattoasennus:
kyllä


