WERMA - Sireeni - Väl./32-ääni 9-60VDC pun/kel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 9...60 V
Virran tyyppi - DC
Äänisignaalin tyyppi - muu
Lamppukuvun värin - keltainen
Asennustapa - pinta-asenteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787006597
Sähkönumero
7110119
Toimittajan tuotenumero
439 030 55
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
9...60 V
Virran tyyppi:
DC
Äänisignaalin tyyppi:
muu
Lamppukuvun värin:
keltainen
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Äänenvoimakkuus:
105 dB
Teho:
2 W
Valonlähteen tyyppi:
Xenon
Optisen signaalin muoto:
salamavalo
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.23 A
Rungon väri:
punainen
Akustisen signaalilaitteen tyyppi:
muu
Kattoasennus:
kyllä


