WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Maxi - pyörivä LED 115-230VAC CL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran tyyppi - AC
Lamppukuvun värin - väritön
Valonlähteen tyyppi - LED
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Virrankulutus - 0.17 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787043516
Sähkönumero
7110298
Toimittajan tuotenumero
262 440 60
Tukkuerä
1
Virran tyyppi:
AC
Lamppukuvun värin:
väritön
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.17 A
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Maxi pyörivä LED 115-230VAC CL
WERMA -tuote
Tutustu WERMA-sarjaan


