WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Maxi - pyörivä LED 115-230VAC RD

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virran tyyppi - AC

  • Lamppukuvun värin - punainen

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Virrankulutus - 0.17 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787043332

Sähkönumero

7110280

Toimittajan tuotenumero

262 140 60

Tukkuerä

1

Virran tyyppi:

AC

Lamppukuvun värin:

punainen

Valonlähteen tyyppi:

LED

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Virrankulutus:

0.17 A

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Maxi pyörivä LED 115-230VAC RD

WERMA -tuote

Tutustu WERMA-sarjaan