WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Maxi - pyörivä LED 115-230VAC YE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran tyyppi - AC
Lamppukuvun värin - keltainen
Valonlähteen tyyppi - LED
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Virrankulutus - 0.17 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787043455
Sähkönumero
7110292
Toimittajan tuotenumero
262 340 60
Tukkuerä
1
Virran tyyppi:
AC
Lamppukuvun värin:
keltainen
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.17 A
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Maxi pyörivä LED 115-230VAC YE
WERMA -tuote
Tutustu WERMA-sarjaan


