WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Maxi - pyörivä LED 12-24VAC/DC BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran tyyppi - AC/DC
Lamppukuvun värin - sininen
Valonlähteen tyyppi - LED
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Virrankulutus - 0.55 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787043585
Sähkönumero
7112705
Toimittajan tuotenumero
262 540 70
Tukkuerä
1
Virran tyyppi:
AC/DC
Lamppukuvun värin:
sininen
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.55 A
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Maxi pyörivä LED 12-24VAC/DC BU
WERMA -tuote
Tutustu WERMA-sarjaan


