WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Maxi - pyörivä LED 12-24VAC/DC CL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran tyyppi - AC/DC
Lamppukuvun värin - väritön
Valonlähteen tyyppi - LED
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Virrankulutus - 0.55 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787043523
Sähkönumero
7110299
Toimittajan tuotenumero
262 440 70
Tukkuerä
1
Virran tyyppi:
AC/DC
Lamppukuvun värin:
väritön
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.55 A
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Maxi pyörivä LED 12-24VAC/DC CL
WERMA -tuote
Tutustu WERMA-sarjaan


