WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Maxi - TwinFLASH 12-24VAC/DC YE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 24...24 V
Lamppukuvun värin - keltainen
Asennustapa - muu
Valonlähteen tyyppi - LED
Virran tyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787043448
Sähkönumero
7110291
Toimittajan tuotenumero
262 320 70
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Lamppukuvun värin:
keltainen
Asennustapa:
muu
Valonlähteen tyyppi:
LED
Virran tyyppi:
AC/DC
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.76...0.76 A
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kattoasennus:
ei
WERMA -tuote
Tutustu WERMA-sarjaan


