WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Maxi - TwinLIGHT 115-230VAC YE

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vilkkutaajuus - 1...1 1/min

  • Jännitetyyppi - AC

  • Lamppukuvun värin - keltainen

  • Asennustapa - muu

  • Vilkkuvalo-toiminto - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787043417

Sähkönumero

7110288

Toimittajan tuotenumero

262 310 60

Tukkuerä

1

Vilkkutaajuus:

1...1 1/min

Jännitetyyppi:

AC

Lamppukuvun värin:

keltainen

Asennustapa:

muu

Vilkkuvalo-toiminto:

kyllä

Nimellisjännitealue:

115...230 V

Salamavalotoiminto:

ei

Jatkuva valo -toiminnolla:

kyllä

Virrankulutus:

0.165 A

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP66

ICAO-hyväksyntä:

ei

Käyttölämpötila:

-30...60 °C

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Leveys:

120 mm

Korkeus:

173 mm

Maxi TwinLIGHT 115-230VAC YE

WERMA -tuote

Tutustu WERMA-sarjaan