WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Mini - TwinFLASH 12VAC/DC GN

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 12...12 V

  • Lamppukuvun värin - vihreä

  • Asennustapa - muu

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Virran tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787042601

Sähkönumero

7110211

Toimittajan tuotenumero

260 220 74

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Lamppukuvun värin:

vihreä

Asennustapa:

muu

Valonlähteen tyyppi:

LED

Virran tyyppi:

AC/DC

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Virrankulutus:

0.07...0.07 A

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kattoasennus:

ei

Mini TwinFLASH 12VAC/DC GN

WERMA -tuote

Tutustu WERMA-sarjaan