WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Mini - TwinLIGHT 115-230VAC YE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vilkkutaajuus - 1...1 1/min
Jännitetyyppi - AC
Lamppukuvun värin - keltainen
Asennustapa - muu
Vilkkuvalo-toiminto - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787042717
Sähkönumero
7110213
Toimittajan tuotenumero
260 310 60
Tukkuerä
1
Vilkkutaajuus:
1...1 1/min
Jännitetyyppi:
AC
Lamppukuvun värin:
keltainen
Asennustapa:
muu
Vilkkuvalo-toiminto:
kyllä
Nimellisjännitealue:
115...230 V
Salamavalotoiminto:
kyllä
Jatkuva valo -toiminnolla:
kyllä
Virrankulutus:
0.04 A
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP66
ICAO-hyväksyntä:
ei
Käyttölämpötila:
-30...60 °C
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Leveys:
62 mm
Korkeus:
85 mm
WERMA -tuote
Tutustu WERMA-sarjaan


