WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Mini - TwinLIGHT 12VAC/DC GN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vilkkutaajuus - 1...1 1/min
Jännitetyyppi - AC/DC
Lamppukuvun värin - vihreä
Asennustapa - muu
Vilkkuvalo-toiminto - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787042755
Sähkönumero
7110208
Toimittajan tuotenumero
260 210 74
Tukkuerä
1
Vilkkutaajuus:
1...1 1/min
Jännitetyyppi:
AC/DC
Lamppukuvun värin:
vihreä
Asennustapa:
muu
Vilkkuvalo-toiminto:
kyllä
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Salamavalotoiminto:
kyllä
Jatkuva valo -toiminnolla:
kyllä
Virrankulutus:
0.086 A
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP66
ICAO-hyväksyntä:
ei
Käyttölämpötila:
-30...60 °C
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Leveys:
62 mm
Korkeus:
85 mm
WERMA -tuote
Tutustu WERMA-sarjaan


