WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Mini - TwinLIGHT 24VAC/DC BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - AC/DC
Lamppukuvun värin - sininen
Asennustapa - muu
Vilkkuvalo-toiminto - kyllä
Nimellisjännitealue - 24...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787042830
Sähkönumero
7110228
Toimittajan tuotenumero
260 510 75
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
AC/DC
Lamppukuvun värin:
sininen
Asennustapa:
muu
Vilkkuvalo-toiminto:
kyllä
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Salamavalotoiminto:
kyllä
Jatkuva valo -toiminnolla:
kyllä
Virrankulutus:
0.072 A
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP66
ICAO-hyväksyntä:
ei
Käyttölämpötila:
-30...60 °C
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Leveys:
62 mm
Korkeus:
85 mm
WERMA -tuote
Tutustu WERMA-sarjaan


